Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT3S-M6
Cod. Produttore
PLT3S-M6
Cod. EAN
0074983564873

Informazioni di prodotto

Fascetta standard Nylon 6.6 292mm, Blue
Cable Tie, 11.5 Inches (292 mm) Standard, 50 Pounds Minimum Loop Tensile Strength, Nylon 6.6, Blue. Material Flammability Rating of V-2. For indoor use. One-piece construction for consistent performance and reliability. Low thread force. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading.

Produttore

FASCETTA STANDARD NYLON 6.6 292MM,