Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSST1.5I-M
Cod. Produttore
SST1.5I-M
Cod. EAN
0074983500444

Informazioni di prodotto

Fascetta, staccabile, 137 mm, sezione trasv
Cable Tie, 2-Piece, 5.3 Inches (137 mm) Length, Intermediate, Nylon, Natural. For indoor use. Used for normal bundling and through-panel applications. Small head height allows more efficient use of space in compact areas. Exclusive two-piece design offers the lowest threading force in the industry. Average 14 percent lighter than one-piece cable ties. Releasable prior to final tensioning for bundle modifications.

Produttore

FASCETTA, STACCABILE, 137 MM, SEZIO