Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPRT5EH-C0
Cod. Produttore
PRT5EH-C0
Cod. EAN
0074983542017

Informazioni di prodotto

Fascetta Nylon6.6 riapribile 12.7x511mmNera
Panduit PRT5EH-C0 Releasable Lashing Cable Ties have a release tab that permits easy release where changes are anticipated during development, production or servicing in the field.  Ideal for heavy duty applications.  Extra-Heavy cross section, 20.1” (511mm) length. For Indoor or outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 100.

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

511.0 mm

superficie

non trattato

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.9 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

1112 N

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

12.7 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA NYLON6.6 RIAPRIBILE 12.7X5