Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-15 °C 85 °C
stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779
senza alogeni
omologazione UL
diametro max. del fascio
102 mm
spessore nastro
1.5 mm
forza portante minima
220 N
larghezza della banda
4.5 mm
lunghezza nastro
380 mm
qualità del materiale
poliammide PA
materiale
plastica
colore
nero
chiusura a nastro
lingua/punta in plastica
esecuzione
con dentatura interna
superficie
non trattato
temperatura d’esercizio
-15
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te