Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-15 °C 85 °C
omologazione UL
stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779
senza alogeni
spessore nastro
1.9 mm
larghezza della banda
7.5 mm
lunghezza nastro
360 mm
diametro max. del fascio
102 mm
forza portante minima
530 N
qualità del materiale
poliammide PA
colore
nero
esecuzione
con dentatura interna
chiusura a nastro
lingua/punta in plastica
superficie
non trattato
materiale
plastica
temperatura d’esercizio
-15
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te