Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387206
Cod. Produttore
387206
Cod. EAN
3245063872066

Informazioni di prodotto

FASCETTA NERA 200X3,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta nera 200 x 3,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6

temperatura di impiego

-15 °C 85 °C

omologazione UL

senza alogeni

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

diametro max. del fascio

46 mm

larghezza della banda

3.5 mm

forza portante minima

130 N

lunghezza nastro

200 mm

spessore nastro

1.3 mm

esecuzione

con dentatura interna

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

superficie

non trattato

colore

nero

temperatura d’esercizio

-15

Produttore

FASCETTA NERA 200X3,5