Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387204
Cod. Produttore
387204
Cod. EAN
3245063872042

Informazioni di prodotto

FASCETTA NERA 200X2,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta nera 200 x 2,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6

temperatura di impiego

-15 °C 85 °C

omologazione UL

senza alogeni

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

lunghezza nastro

200 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2.5 mm

diametro max. del fascio

46 mm

spessore nastro

1.1 mm

materiale

plastica

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura d’esercizio

-15

Produttore

FASCETTA NERA 200X2,5