Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387202
Cod. Produttore
387202
Cod. EAN
3245063872028

Informazioni di prodotto

FASCETTA NERA 135X2,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta nera 135 x 2,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6

temperatura di impiego

-15 °C 85 °C

senza alogeni

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

diametro max. del fascio

33 mm

larghezza della banda

2.5 mm

forza portante minima

80 N

spessore nastro

1.1 mm

lunghezza nastro

135 mm

qualità del materiale

poliammide PA

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

superficie

non trattato

colore

nero

materiale

plastica

esecuzione

con dentatura interna

temperatura d’esercizio

-15

Produttore

FASCETTA NERA 135X2,5