Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-15 °C 85 °C
stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779
omologazione UL
senza alogeni
lunghezza nastro
100 mm
spessore nastro
1.1 mm
forza portante minima
80 N
diametro max. del fascio
18 mm
larghezza della banda
2.5 mm
materiale
plastica
superficie
non trattato
colore
nero
qualità del materiale
poliammide PA
esecuzione
con dentatura interna
chiusura a nastro
lingua/punta in plastica
temperatura d’esercizio
-15
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te