Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-15 °C 75 °C
senza alogeni
omologazione UL
forza portante minima
530 N
lunghezza nastro
500 mm
spessore nastro
1.9 mm
larghezza della banda
7.5 mm
diametro max. del fascio
166 mm
qualità del materiale
poliammide PA
superficie
non trattato
esecuzione
con dentatura interna
materiale
plastica
colore
naturale
chiusura a nastro
lingua/punta in plastica
temperatura di montaggio
-10 °C
temperatura d’esercizio
-15
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te