Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-15 °C 75 °C
omologazione UL
senza alogeni
forza portante minima
530 N
lunghezza nastro
360 mm
diametro max. del fascio
102 mm
larghezza della banda
7.5 mm
spessore nastro
1.9 mm
qualità del materiale
poliammide PA
colore
naturale
superficie
non trattato
materiale
plastica
esecuzione
con dentatura interna
chiusura a nastro
lingua/punta in plastica
temperatura di montaggio
-10 °C
temperatura d’esercizio
-15
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te