Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387103
Cod. Produttore
387103
Cod. EAN
3245063871038

Informazioni di prodotto

FASCETTA NATURALE 160X2,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta naturale 160 x 2,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6

temperatura di impiego

-15 °C 75 °C

senza alogeni

omologazione UL

spessore nastro

1.1 mm

diametro max. del fascio

46 mm

larghezza della banda

2.5 mm

forza portante minima

80 N

lunghezza nastro

160 mm

colore

naturale

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide PA

esecuzione

con dentatura interna

materiale

plastica

superficie

non trattato

temperatura di montaggio

-10 °C

temperatura d’esercizio

-15

Produttore

FASCETTA NATURALE 160X2,5