Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387105
Cod. Produttore
387105
Cod. EAN
3245063871052

Informazioni di prodotto

FASCETTA NATURALE 140X3,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta naturale 140 x 3,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6

temperatura di impiego

-15 °C 75 °C

senza alogeni

omologazione UL

spessore nastro

1.3 mm

diametro max. del fascio

33 mm

larghezza della banda

3.5 mm

lunghezza nastro

140 mm

forza portante minima

130 N

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

colore

naturale

qualità del materiale

poliammide PA

superficie

non trattato

temperatura di montaggio

-10 °C

temperatura d’esercizio

-15

Produttore

Fascetta Naturale 140X3,5