Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT2M-C0
Cod. Produttore
PLT2M-C0
Cod. EAN
0074983540761

Informazioni di prodotto

Fascetta miniaturizzata Nylon6.6 203mm,Nera
Panduit PLT2M-C0 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of weather resistant applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Miniature cross section, 8.0" (203mm) length. Made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 100.

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

203.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.1 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

80 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

2.5 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA MINIATURIZZATA NYLON6.6 20

€ 0,0428 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.