Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT2S-C186
Cod. Produttore
PLT2S-C186
Cod. EAN
0074983114559

Informazioni di prodotto

Fascetta MetalDetect. Polypr.Standard 186mm
Panduit PLT2S-C186 Metal Detectable Cable Ties are designed to help the food, beverage and pharmaceutical industries meet product manufacturing safety standards. Featuring metal impregnated material, these metal detectable products are identifiable by metal detection equipment. Additionally, the distinct blue color facilitates quick visual detection. Standard cross section, 7.3” (186mm) length. Made of metal detectable polypropylene, are dark blue in color, and come in packages of 100.

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

186.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

polipropilene

temperatura di impiego

115 °C -40 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.4 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

133 N

larghezza della banda

4.8 mm

temperatura di montaggio

0 °C -20 °C

Produttore

FASCETTA METALDETECT. POLYPR.STANDA

€ 0,2259 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.