Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT4S-C86
Cod. Produttore
PLT4S-C86
Cod. EAN
0074983030033

Informazioni di prodotto

Fascetta Metal Detectable standard 366mm
Panduit PLT4S-C86 Metal Detectable Cable Ties are designed to help the food, beverage and pharmaceutical industries meet product manufacturing safety standards. Featuring metal impregnated material, these metal detectable products are identifiable by metal detection equipment. Additionally, the distinct blue color facilitates quick visual detection. Standard cross section, 14.4” (366mm) length. Made of metal detectable Nylon 6.6, are light blue in color, and come in packages of 100.

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

366.0 mm

superficie

non trattato

temperatura di impiego

85 °C -40 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.4 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

222 N

larghezza della banda

4.8 mm

temperatura di montaggio

0 °C -20 °C

Produttore

FASCETTA METAL DETECTABLE STANDARD

€ 0,2485 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.