Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT4I-C
Cod. Produttore
PLT4I-C
Cod. EAN
0074983540686

Informazioni di prodotto

Fascetta intermedia Nylon6.6 368mm, Natural
Panduit PLT4I-C Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Intermediate cross section, 14.5" (368mm) length. Made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 100.

Produttore

FASCETTA INTERMEDIA NYLON6.6 368MM,

€ 0,146 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.