Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT3I-C0
Cod. Produttore
PLT3I-C0
Cod. EAN
0074983540556

Informazioni di prodotto

Fascetta intermedia Nylon6.6 290mm, Nera
Panduit PLT3I-C0 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of weather resistant applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Intermediate cross section, 11.4" (290mm) length. Made of Weather Resistant Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 100.

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

290.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

-60 °C 85 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.3 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

178 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

3.7 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA INTERMEDIA NYLON6.6 290MM,

€ 0,107 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.