Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDIT9100-C0
Cod. Produttore
IT9100-C0
Cod. EAN
0074983415793

Informazioni di prodotto

Fascetta IN-LINE, 358 mm, sezione trasversa
Panduit IT9100-C0 Belt-Ty™ In-Line Locking Ties are easy to use because of their low-profile snag-free heads and a belt-like parallel entry lock. The outside teeth on the tie protect cable jackets and wire insulation. With greater resistance to harsh UV light, these ties can be used in both indoor and outdoor environments. Light-Heavy cross section and 14.1” (358mm) length. Made of Weather Resistant Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 100. Install by hand or use Panduit GTH-E tool.

colore

nero

esecuzione

con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

358.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

-60 °C 85 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.7 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

100.0 mm

forza portante minima

552 N

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

8.9 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA IN-LINE, 358 MM, SEZIONE T