Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMLT2.7S-CP
Cod. Produttore
MLT2.7S-CP
Cod. EAN
0074983389636

Informazioni di prodotto

Fascetta in acciaio inox, sezione trasversa
The MLT2.7S-CP self-locking cable tie speeds up installation with a unique self-locking head design that locks into place at any part of the tie body. The smooth surfaces and rounded edges assure cable protection and worker safety while providing a strong, durable method of cabling bundle. The MLT2.7S-CP cable tie can be used in a wide range of indoor, outdoor, and underground applications. Color Stainless Steel.

colore

acciaio

esecuzione

senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

259.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

acciaio inossidabile 304 (A2)

temperatura di impiego

538 °C -60 °C

materiale

metallo

spessore nastro

0.2 mm

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

890 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4.6 mm

temperatura di montaggio

-60 °C 538 °C

Produttore

FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE T