Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLM1M-C
Cod. Produttore
PLM1M-C
Cod. EAN
0074983553020

Informazioni di prodotto

Fascetta e targhetta (6.6 x 24.1mm)99mm Nat
Panduit PLM1M-C Wrap Style Marker Ties are used to fasten and identify bundles at the same time. . The curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading. Miniature cross section, 3.9" (99mm) length, .26 x .95" (6.6 x 24.1mm) marker write-on area. For indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 100. Can be used with Panduit permanent marker pens

colore

naturale

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

99.0 mm

superficie di marcatura

adiacente al fascio

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

-60 °C 85 °C

materiale

plastica

spessore nastro

0.9 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

4.6 mm

forza portante minima

80 N

omologazione UL

larghezza della banda

2.5 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA E TARGHETTA (6.6 X 24.1MM)

€ 0,1808 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.