Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMLT4DH-L
Cod. Produttore
MLT4DH-L
Cod. EAN
0074983483525

Informazioni di prodotto

Fascetta doppia in acciaio inox, sezione tr
The MLT4DH-L self-locking cable cleat speeds up installation with a unique self-locking head that secures into any position along the band's length. The smooth and safe cable banding passes through the head twice, providing additional strength in short circuit applications. The variable design is compatible with quad, trefoil, and multicore cables and certified to IEC61914:2015, for use up to 75.1kA peak fault current. Features 316 AISI SS, 2670N tensile strength, 102mm bundle capacity.

colore

acciaio

esecuzione

senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

711.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

acciaio inossidabile 304 (A2)

temperatura di impiego

538 °C -60 °C

materiale

metallo

spessore nastro

0.2 mm

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

2670 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7.9 mm

temperatura di montaggio

-60 °C 538 °C

Produttore

FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SE