Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH540910
Cod. Produttore
540910
Cod. EAN
4013364025684

Informazioni di prodotto

Fascetta di messa a terra D 27-60mm

Documentazione tecnica

La fascetta di messa a terra DEH540910 è un elemento essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Progettata per tubi con diametro compreso tra 27 e 60 mm, questa fascetta offre una connessione robusta e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza. Il design compatto e versatile la rende adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e conforme agli standard.

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

numero di conduttori

2

zona di serraggio/bloccaggio

27.0 mm 60.0 mm

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

3/4 - 2 pollici

sezione del cavo da collegare

4.0 mm² 25.0 mm²

Produttore

FASCETTA DI MESSA A TERRA D 27-60MM