Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH540911
Cod. Produttore
540911
Cod. EAN
4013364025691

Informazioni di prodotto

Fascetta di messa a terra D 27-114mm

Documentazione tecnica

La fascetta di messa a terra DEH540911 è un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzata in materiale di alta qualità, offre una robusta protezione elettrica. Con un diametro di 27-114 mm, è versatile e adatta a diverse applicazioni. Questa fascetta è progettata per resistere nel tempo, assicurando una connessione affidabile. Perfetta per chi cerca un prodotto efficace e duraturo nel settore elettrico, è un alleato indispensabile per ogni installazione.

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

numero di conduttori

2

zona di serraggio/bloccaggio

27.0 mm 114.0 mm

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

3/4 - 4 pollici

sezione del cavo da collegare

4.0 mm² 25.0 mm²

Produttore

FASCETTA DI MESSA A TERRA D 27-114M