Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH540920
Cod. Produttore
540920
Cod. EAN
4013364144194

Informazioni di prodotto

Fascetta di messa a terra D 10-27mm

Documentazione tecnica

La fascetta di messa a terra DEH540920 è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Realizzata in materiale resistente, questa fascetta è progettata per adattarsi a conduttori con diametro da 10 a 27 mm, assicurando una connessione solida e duratura. La sua robustezza e versatilità la rendono ideale per una varietà di applicazioni, contribuendo a mantenere gli standard di sicurezza nelle reti elettriche.

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

numero di conduttori

2

zona di serraggio/bloccaggio

10.0 mm 27.0 mm

sezione del cavo da collegare

2.5 mm² 10.0 mm²

Produttore

FASCETTA DI MESSA A TERRA D 10-27MM