Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLM2S-D
Cod. Produttore
PLM2S-D
Cod. EAN
0074983553211

Informazioni di prodotto

Fascetta di identificazione, avvolgente, 18
Panduit PLM2S-D Wrap Style Marker Ties are used to fasten and identify bundles at the same time. s. The curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading. Standard cross section, 7.4" (188mm) length, .44 x .87" (11.1 x 22.1mm) marker write-on area. For indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 500. Can be used with Panduit permanent marker pen

Produttore

FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, AVVOLG