Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLM2M-C
Cod. Produttore
PLM2M-C
Cod. EAN
0074983553044

Informazioni di prodotto

Fascetta di identificazione, avvolgente, 20
Marker Tie, Wrap Style, 8 Inches (203 mm) Length, Miniature, Nylon, Natural. For indoor use. Used to fasten and identify bundles at the same time. One-piece construction for consistent performance and reliability. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading. Can be used with Panduit permanent marker pens.

colore

naturale

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

203.0 mm

superficie di marcatura

adiacente al fascio

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

-60 °C 85 °C

materiale

plastica

spessore nastro

0.9 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

4.6 mm

forza portante minima

80 N

omologazione UL

larghezza della banda

2.5 mm

temperatura di montaggio

0 °C -20 °C

Produttore

FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, AVVOLG