Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH540105
Cod. Produttore
540105
Cod. EAN
4013364115880

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio INOX per asta D16

Documentazione tecnica

La fascetta di fissaggio in inox per asta è l'accessorio ideale per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzata in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e robustezza, rendendola perfetta per applicazioni in ambienti umidi o esterni. La sua progettazione intelligente permette un'installazione semplice e rapida, assicurando stabilità e sicurezza. Scegli questa fascetta per un fissaggio affidabile e di alta qualità, adatta a diverse esigenze nel settore elettrico.

zona di serraggio/bloccaggio

50.0 mm 300.0 mm

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

foro di collegamento

17 mm

passaggio del conduttore circolare integrato

Produttore

FASCETTA DI FISSAGGIO INOX PER ASTA