Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBM2M-M
Cod. Produttore
BM2M-M
Cod. EAN
0074983738595

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio con linguetta metalli
Marker Tie, Wrap Style, 7.9 Inches (201 mm) Length, Miniature, Nylon 6.6, Natural. For indoor use. Used to fasten and identify bundles at the same time. Stainless steel locking barb provides consistent performance, reliability and infinite adjustability through entire bundle range. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading. Can be used with Panduit permanent marker pens.

colore

naturale

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

201.0 mm

superficie di marcatura

adiacente al fascio

superficie

non trattato

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica con pigmenti metallici

spessore nastro

1.2 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

51.0 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2.4 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA DI FISSAGGIO CON LINGUETTA