Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLC2H-S25-L
Cod. Produttore
PLC2H-S25-L
Cod. EAN
0074983555871

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio, 229 mm, sezione tras
Clamp Tie. 9.0 Inches (229 mm) Length, 1/4 (M6) Screw, Light-Heavy. Nylon. Natural. For indoor use. Used to secure a cable bundle to another surface such as a control panel, communication rack, wall or ceiling. Design allows for bundling before or after screwing clamp in place. One-piece construction for consistent performance and reliability. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading.

Produttore

FASCETTA DI FISSAGGIO, 229 MM, SEZI