Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLC2S-S10-M
Cod. Produttore
PLC2S-S10-M
Cod. EAN
0074983551019

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio, 201 mm, sezione tras
Panduit PLC2S-S10-M Locking Clamp Cable Ties are used to secure cable bundles to another surface such as a control panel, communication rack, wall or ceiling. The cable tie design allows for bundling before or after screwing clamp in place, for use with #10 (M5) screw. Standard cross section, 7.9" (201mm) length. Made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 1000.

Produttore

FASCETTA DI FISSAGGIO, 201 MM, SEZI