Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLC1M-S4-M
Cod. Produttore
PLC1M-S4-M
Cod. EAN
0074983550418

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio, 109 mm, sezione tras
Panduit PLC1M-S4-M Locking Clamp Cable Ties are used to secure cable bundles to another surface such as a control panel, communication rack, wall or ceiling. The cable tie design allows for bundling before or after screwing clamp in place, for use with #4 (M2.5) screw. Miniature cross section, 4.3" (109mm) length. Made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 1000.

Produttore

FASCETTA DI FISSAGGIO, 109 MM, SEZI