Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300102
Cod. Produttore
BIZ300102
Cod. EAN
3700420310310

Informazioni di prodotto

Fascetta di cablaggio inox 360 x 7.9 mm (x50)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Adatte per impianti in ambienti corrosivi (industrie alimentari, chimiche, lattiere, ospedali, ecc.).

Lunghezza (mm)

360

Resistenza alla trazione (N)

1140

Larghezza (mm)

7.9

Ø massimo di serraggio (mm)

102

Pezzi per sacchetto

50

Produttore

FASCETTE DI CABLAGGIO INOX 7,9X360(