Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBT3S-M
Cod. Produttore
BT3S-M
Cod. EAN
0074983412129

Informazioni di prodotto

Fascetta con linguetta metallica, 304,8 mm,
The BT3S-M Dome-Top® barb ty, features a unique patented design with its round smooth edges. Paired with the stainless-steel locking barb, these cable ties provide consistent performance, reliability and infinite adjustability through the entire bundle range. Standard cross section, 12.0” (305mm) length. Appropriate for Indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 1000.

colore

naturale

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

305.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

-60 °C 85 °C

materiale

plastica con pigmenti metallici

spessore nastro

1.3 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

76.0 mm

omologazione MIL

forza portante minima

222 N

omologazione UL

larghezza della banda

4.7 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 3