Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBT3LH-TL
Cod. Produttore
BT3LH-TL
Cod. EAN
0074983412648

Informazioni di prodotto

Fascetta con linguetta metallica, 300 mm, s
Cable Tie, Metal Barb, 11.8 Inches (300 mm) Length, Light-Heavy, Nylon 6.6, Natural. For indoor use. Dome-top head features unique patented design with round, smooth edges. Stainless steel locking barb provides consistent performance, reliability and infinite adjustability through entire bundle range. High strength and low thread force.

Produttore

FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 3