Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBT2I-M
Cod. Produttore
BT2I-M
Cod. EAN
0074983413621

Informazioni di prodotto

Fascetta con linguetta metallica, 203,2 mm,
The BT2I-M Dome-Top® barb ty, features a unique patented design with its round smooth edges. Paired with the stainless-steel locking barb, these cable ties provide consistent performance, reliability and infinite adjustability through the entire bundle range. Intermediate cross section, 8.0” (203mm) length. Appropriate for Indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 1000.

Produttore

FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 2

€ 0,0476 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.