Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBT1.5M-C
Cod. Produttore
BT1.5M-C
Cod. EAN
0074983602940

Informazioni di prodotto

Fascetta con linguetta metallica, 155 mm, s
Cable Tie, Metal Barb, 6.3 Inches (160 mm) Length, Miniature, Nylon, Natural. For indoor use. Dome-top head features unique patented design with round, smooth edges. Stainless steel locking barb provides consistent performance, reliability and infinite adjustability through entire bundle range. High strength and low thread force. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading.

Produttore

FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 1