Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT4H-TL0
Cod. Produttore
PLT4H-TL0
Cod. EAN
0074983539420

Informazioni di prodotto

Fascetta carico ridotto Nylon6.6 368mm,Nera
Panduit PLT4H-TL0 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Light-heavy cross section, 14.5” (368mm) length. For Indoor/Outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 250.

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

368.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.9 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

534 N

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7.6 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA CARICO RIDOTTO NYLON6.6 36