Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE112-00011
Cod. Produttore
112-00011
Cod. EAN
4031026271224

Informazioni di prodotto

Fascetta basso profilo 180x9.0 PA11 LPH942
Realizzata in poliammide 11, una bioplastica derivata da olio vegetale. A dentatura esterna con una innovativa testa arrotondata con uno o due dentini di tenuta. Necessita di una bassa forza di inserimento, di facile utilizzo anche senza attrezzo. Elevato carico di rottura. Materiale morbido che non danneggia i cavi. Elevata resistenza agli UV, ideale per usi in esterno di lunga durata. Ottime proprietà meccaniche anche alle basse temperature. Elevata resistenza chimica, anche ai composti clorurati. Minima igroscopicità che ne garantisce le proprietà nel tempo. Possibilità di fissaggio provvisorio. Le caratteristiche tecniche altamente innovative delle fascette Robusto, le rendono ideali per una vasta gamma di applicazioni per il fissaggio e la legatura di cavi, tubi e altri elementi. La poliammide 11, utilizzata per le fascette Robusto, conferisce una straordinaria resistenza agli agenti chimici anche in ambienti gravosi come le piattaforme petrolifere offshore. Ad elevata resistenza ai raggi UV e ai cloruri, le fascette Robusto sono ideali per il fissaggio su acciaio galvanizzato, in particolare sugli impianti solari.

Serie

Robusto_Series

Produttore

FASCETTA BASSO PROFILO 180X9.0 PA11