Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLWP1S-D
Cod. Produttore
PLWP1S-D
Cod. EAN
0074983543083

Informazioni di prodotto

Fascetta ad ancoraggio Ny6.6 Nat. 4.8x132mm
Panduit PLWP1S-D Locking Wing Mount Push Ties use an all-in-one design to attach bundles to another surface using a stable, secure, rattle-free installation. Standard cross section, 5.2” (132mm) length. For indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 500.

colore

naturale

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

132.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica

tipo di fissaggio

ancoraggio / punta a innesto

spessore nastro

1.3 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

222 N

omologazione UL

larghezza della banda

4.8 mm

temperatura di montaggio

0 °C -20 °C

Produttore

FASCETTA AD ANCORAGGIO NY6.6 NAT. 4