Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMLT2S-CP
Cod. Produttore
MLT2S-CP
Cod. EAN
0074983544004

Informazioni di prodotto

Fascetta acciaio inox (4.6x201mm) Natural
The MLT2S-CP self-locking cable tie speeds up installation with a unique self-locking head design that locks into place at any part of the tie body. The smooth surfaces and rounded edges assure cable protection and worker safety while providing a strong, durable method of cabling bundle. The MLT2S-CP cable tie can be used in a wide range of indoor, outdoor, and underground applications. Color Stainless Steel.

colore

acciaio

esecuzione

senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

201.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

acciaio inossidabile 304 (A2)

temperatura di impiego

538 °C -60 °C

materiale

metallo

spessore nastro

0.2 mm

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

890 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4.6 mm

temperatura di montaggio

-60 °C 538 °C

Produttore

FASCETTA ACCIAIO INOX (4.6X201MM)