Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMLT1S-CP316
Cod. Produttore
MLT1S-CP316
Cod. EAN
0074983543960

Informazioni di prodotto

Fascetta acciaio 316 (4.6x127mm) Natural
The MLT1S-CP316 Pan-Steel® 316 grade stainless steel cable tie speeds up installation with a patented, wide entry self-locking head that eases band threading and insertion. Unique locking ramp design and strengthening ribs allows the tie to lock into place at any length along the tie body with increased lock strength. Fully rounded edges ensure worker and bundle safety.

colore

acciaio

esecuzione

senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

127.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

acciaio inossidabile 316 (A4)

temperatura di impiego

538 °C -60 °C

materiale

metallo

spessore nastro

0.2 mm

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

890 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4.6 mm

temperatura di montaggio

-60 °C 538 °C

Produttore

FASCETTA ACCIAIO 316 (4.6X127MM) NA