Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT1M-M109
Cod. Produttore
PLT1M-M109
Cod. EAN
0074983547029

Informazioni di prodotto

Fascetta, 99 mm, sezione trasversale miniat

Documentazione tecnica

Cable Tie, 3.9 Inches (99 mm) Length, Miniature. Distinctive Green Color. Polypropylene material for chemical resistance where high loop tensile strength is not required especially in the presence of hydrochloric acid, salts and bases. For indoor use. Material requires lowering the tool setting (see package label). One-piece construction for consistent performance and reliability. Low thread force. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading.

Produttore

FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSAL