Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT1M-M100
Cod. Produttore
PLT1M-M100
Cod. EAN
0074983547036

Informazioni di prodotto

Fascetta, 99 mm, sezione trasversale miniat

Documentazione tecnica

Panduit PLT1M-M100 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of chemical resistance applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Miniature cross section, 3.9" (99mm) length. Made of Weather Resistant Polypropylene with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 1000.

Produttore

FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSAL