Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT9LH-C0
Cod. Produttore
PLT9LH-C0
Cod. EAN
0074983541799

Informazioni di prodotto

Fascetta, 775 mm, sezione trasversale dal c
Panduit PLT9LH-C0 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Light-heavy cross section, 30.5” (775mm) length. For Indoor/Outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 100.

Produttore

FASCETTA, 775 MM, SEZIONE TRASVERSA