Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT8LH-L0
Cod. Produttore
PLT8LH-L0
Cod. EAN
0074983541805

Informazioni di prodotto

Fascetta, 701 mm, sezione trasversale dal c
Cable Tie, 27.6 Inches (701 mm) Length, Light-Heavy, 120 Pounds Minimum Loop Tensile Strength, Weather Resistant Nylon 6.6, Black. Material Flammability Rating of HB. Weather Resistant material has greater resistance to damage caused by ultraviolet light. Indoor or outdoor use. One-piece construction for consistent performance and reliability. Low thread force.

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

701.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

-60 °C 85 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.9 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

534 N

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7.6 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA, 701 MM, SEZIONE TRASVERSA

€ 0,5048 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.