Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT6LH-L0
Cod. Produttore
PLT6LH-L0
Cod. EAN
0074983368921

Informazioni di prodotto

Fascetta, 556 mm, sezione trasversale dal c
Panduit PLT6LH-L0 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of weather resistant applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Light-Heavy cross section, 21.9" (556mm) length. Made of Weather Resistant Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 50.

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

556.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.9 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

534 N

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7.6 mm

temperatura di montaggio

0 °C -20 °C

Produttore

FASCETTA, 556 MM, SEZIONE TRASVERSA