Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT6H-L0
Cod. Produttore
PLT6H-L0
Cod. EAN
0074983541072

Informazioni di prodotto

Fascetta, 530 mm, sezione trasversale dal c
Panduit PLT6H-L0 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of weather resistant applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Heavy cross section, 20.9" (530mm) length. Made of Weather Resistant Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 50.

Produttore

FASCETTA, 530 MM, SEZIONE TRASVERSA