Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT5H-L0
Cod. Produttore
PLT5H-L0
Cod. EAN
0074983541034

Informazioni di prodotto

Fascetta, 450 mm, sezione trasversale dal c
Panduit PLT5H-L0 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Heavy cross section, 17.7" (450mm) length. Made of Weather Resistant Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 50.

Produttore

FASCETTA, 450 MM, SEZIONE TRASVERSA

€ 0,3292 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.