Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT4H-TL69
Cod. Produttore
PLT4H-TL69
Cod. EAN
0074983539444

Informazioni di prodotto

Fascetta, 371 mm, sezione trasversale dal c
Panduit PLT4H-TL69 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of flame retardant (UL 94V-0) applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Standard cross section, 14.6" (371mm) length. Made of Flame Retardant Nylon 6.6, are Ivory in color and come in packages of 250.

Produttore

FASCETTA, 371 MM, SEZIONE TRASVERSA